› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SH PG 42

Cod. Rexel RR52000910
Cod. Produttore 52000910
Cod. EAN 4044773416046

Informazioni principali

  • Serie: SH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Design: versatile
  • Applicazioni: varie
  • Resistenza ambientale: elevata
  • Affidabilità: duratura

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SH PG 42, una soluzione innovativa per garantire connessioni elettriche sicure e protette. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, offrendo una protezione eccellente contro polvere e umidità. Con il suo design versatile, il SKINDICHT SH PG 42 si integra perfettamente in diverse applicazioni, assicurando prestazioni affidabili e durature. La sua affidabilità lo rende un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SH PG 42, una soluzione innovativa per garantire connessioni elettriche sicure e protette. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, offrendo una protezione eccellente contro polvere e umidità. Con il suo design versatile, il SKINDICHT SH PG 42 si integra perfettamente in diverse applicazioni, assicurando prestazioni affidabili e durature. La sua affidabilità lo rende un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT SH PG 42