› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SH PG 13.5

Cod. Rexel RR52000860
Cod. Produttore 52000860
Cod. EAN 4044773416640

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: PG 13.5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Design: Robusto e innovativo
  • Finitura: Elegante
  • Uso: Commerciale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SH PG 13,5, un prodotto della rinomata gamma di soluzioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una finitura elegante, il SKINDICHT SH PG 13,5 non solo offre prestazioni elevate ma si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SH PG 13,5, un prodotto della rinomata gamma di soluzioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una finitura elegante, il SKINDICHT SH PG 13,5 non solo offre prestazioni elevate ma si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

protezione contro la piegatura

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT SH PG 13.5