› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SH PG 11

Cod. Rexel RR52000850
Cod. Produttore 52000850
Cod. EAN 4044773416732

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione: ottimale
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: semplice
  • Uso: ambienti industriali
  • Design: robusto e innovativo
  • Performance: eccellente
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SH PG 11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione ottimale nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una tenuta sicura e duratura, ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un'installazione semplice e una performance eccellente. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici, il SKINDICHT SH PG 11 è la scelta ideale per ogni professionista del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SH PG 11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione ottimale nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una tenuta sicura e duratura, ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un'installazione semplice e una performance eccellente. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici, il SKINDICHT SH PG 11 è la scelta ideale per ogni professionista del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

protezione contro la piegatura

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT SH PG 11