› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SE PG 29 WO. E+D

Cod. Rexel RR52024110
Cod. Produttore 52024110
Cod. EAN 4044773352184

Informazioni principali

  • Tipo: SKINDICHT SE PG 29 WO. E+D
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Design: Innovativo e sicuro
  • Serie: SKINDICHT SE
  • Connessioni: Elettriche affidabili
  • Prestazioni: Ambienti difficili

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SE PG 29 O E+D è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo prestazioni superiori in ambienti difficili. Con il suo design innovativo, il SKINDICHT SE PG 29 O E+D rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SE PG 29 O E+D è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo prestazioni superiori in ambienti difficili. Con il suo design innovativo, il SKINDICHT SE PG 29 O E+D rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SE PG 29 WO. E+D