› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SE PG 21

Cod. Rexel RR52004140
Cod. Produttore 52004140
Cod. EAN 4044773437706

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT SE
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica sicura
  • Tipo: Pressacavo PG 21
  • Durata: Elevata resistenza
  • Uso: Ambienti impegnativi
  • Connessione: Affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SE PG 21, un prodotto innovativo progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. La sua progettazione avanzata assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con il SKINDICHT SE PG 21, puoi contare su prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SE PG 21, un prodotto innovativo progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. La sua progettazione avanzata assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con il SKINDICHT SE PG 21, puoi contare su prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SE PG 21