› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SE-M 32X1.5

Cod. Rexel RR52108020
Cod. Produttore 52108020
Cod. EAN 4044773166866

Informazioni principali

  • Serie: SE-M
  • Dimensioni: 32x1,5 mm
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Montaggio: semplice e veloce
  • Design: robusto e durevole
  • Applicazioni: varie
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SE-M 32X1,5 è un prodotto innovativo progettato per garantire la massima protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una tenuta eccellente contro polvere e umidità. La sua dimensione di 32x1,5 lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un montaggio semplice e veloce. Con un design robusto e durevole, il SKINDICHT SE-M rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SE-M 32X1,5 è un prodotto innovativo progettato per garantire la massima protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una tenuta eccellente contro polvere e umidità. La sua dimensione di 32x1,5 lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un montaggio semplice e veloce. Con un design robusto e durevole, il SKINDICHT SE-M rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SE-M 32X1.5