› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SE-M 25X1.5

Cod. Rexel RR52108010
Cod. Produttore 52108010
Cod. EAN 4044773166927

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25X1,5
  • Protezione: umidità e polveri
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche
  • Connessione: sicura e duratura
  • Serie: SE-M
  • Uso: versatile
  • Affidabilità: alta qualità

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SE-M 25X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione contro l'umidità e le polveri, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 25X1,5 lo rende versatile per diverse esigenze. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico, il SKINDICHT SE-M rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SE-M 25X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione contro l'umidità e le polveri, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 25X1,5 lo rende versatile per diverse esigenze. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico, il SKINDICHT SE-M rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SE-M 25X1.5