›

SKINDICHT RWV PG 9 W.OUT E+D

Cod. Rexel RR52023970
Cod. Produttore 52023970
Cod. EAN 4044773352689

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT RWV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Fissaggio: stabile e sicuro
  • Colore: bianco
  • Applicazione: industriale
  • Uso: cablaggi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT RWV PG 9 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità delle connessioni elettriche. La sua struttura consente un fissaggio stabile e una perfetta tenuta, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. La finitura bianca si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo un prodotto funzionale e di qualità per la gestione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6,7 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT RWV PG 9 W.OUT E+D