›

SKINDICHT RWV PG 9

Cod. Rexel RR52004190
Cod. Produttore 52004190
Cod. EAN 4044773437669

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT RWV
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Fissaggio: Fisso e sicuro
  • Materiale: Resistente
  • Montaggio: Facile
  • Uso: Industriale e civile
  • Dimensioni: PG 9
  • Funzione: Tenuta cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT RWV PG 9 è progettato per garantire una protezione ottimale nelle installazioni elettriche, assicurando un fissaggio sicuro e una tenuta affidabile contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per cavi di dimensioni specifiche, offrendo facilità di montaggio e durata nel tempo. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili, contribuendo a una gestione ordinata e sicura dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6,7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT RWV PG 9