› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT RWV PG 29

Cod. Rexel RR52004225
Cod. Produttore 52004225
Cod. EAN 4044773437546

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: isolamento elevato
  • Materiale: alta qualità
  • Dimensioni: PG 29
  • Durabilità: robusta
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Installazione: sicura e professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT RWV PG 29, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design innovativo, il SKINDICHT RWV PG 29 si distingue per la sua efficienza e prestazioni superiori, garantendo un'installazione sicura e professionale. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT RWV PG 29, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design innovativo, il SKINDICHT RWV PG 29 si distingue per la sua efficienza e prestazioni superiori, garantendo un'installazione sicura e professionale.

Caratteristiche tecniche

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT RWV PG 29