› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT RWV PG 21

Cod. Rexel RR52005420
Cod. Produttore 52005420
Cod. EAN 4044773436204

Informazioni principali

  • Serie: RWV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente massima: non indicata
  • Grado protezione: non indicato
  • Dimensioni: PG 21
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT RWV PG 21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità. Con un design innovativo, SKINDICHT RWV PG 21 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, offrendo soluzioni pratiche e sicure per le tue esigenze elettriche. Perfetto per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT RWV PG 21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità. Con un design innovativo, SKINDICHT RWV PG 21 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, offrendo soluzioni pratiche e sicure per le tue esigenze elettriche. Perfetto per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT RWV PG 21