› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT RWV PG 16

Cod. Rexel RR52004220
Cod. Produttore 52004220
Cod. EAN 4044773437591

Informazioni principali

  • Serie: RWV
  • Connessioni sicure e affidabili
  • Materiali alta qualità
  • Adatto applicazioni elettriche
  • Costruzione robusta
  • Prestazioni ambienti impegnativi
  • Resistenza e durabilità
  • Soluzione efficace

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT RWV PG 16, un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali in ambienti impegnativi, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore. Con SKINDICHT RWV PG 16, puoi contare su una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT RWV PG 16, un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali in ambienti impegnativi, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore. Con SKINDICHT RWV PG 16, puoi contare su una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT RWV PG 16