› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT RWV PG 13.5 W.OUT E+D

Cod. Rexel RR52023990
Cod. Produttore 52023990
Cod. EAN 4044773352665

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: alta contro polvere e umidità
  • Dimensioni: PG 13,5
  • Materiale: resistente e robusto
  • Facilità installazione: elevata
  • Serie: RWV
  • Applicazioni: ambienti difficili

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT RWV PG 13,5 O. E+D è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti difficili. Con un design innovativo, il SKINDICHT RWV PG 13,5 O. E+D si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, rappresentando una scelta eccellente per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT RWV PG 13,5 O. E+D è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti difficili. Con un design innovativo, il SKINDICHT RWV PG 13,5 O. E+D si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, rappresentando una scelta eccellente per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT RWV PG 13.5 W.OUT E+D