› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT RWV PG 11 W.OUT E+D

Cod. Rexel RR52023980
Cod. Produttore 52023980
Cod. EAN 4044773352672

Informazioni principali

  • Serie: RWV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Grado protezione: elevato
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: robusto e intelligente
  • Funzione: isolamento elettrico
  • Sicurezza: affidabile

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT RWV PG 11 O. E+D rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di isolamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una protezione efficace e duratura. La sua struttura robusta e il design intelligente lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, il SKINDICHT RWV PG 11 O. E+D è un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT RWV PG 11 O. E+D rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di isolamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una protezione efficace e duratura. La sua struttura robusta e il design intelligente lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, il SKINDICHT RWV PG 11 O. E+D è un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT RWV PG 11 W.OUT E+D