› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT RWV PG 11

Cod. Rexel RR52004200
Cod. Produttore 52004200
Cod. EAN 4044773437645

Informazioni principali

  • Serie: RWV
  • Protezione: IP68
  • Diametro cavo: 5-10 mm
  • Materiale: Poliammide
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Tipo filettatura: PG 11
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT RWV PG 11 è un prodotto innovativo progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio offre resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione delle connessioni elettriche è fondamentale. Con un design pratico e funzionale, il SKINDICHT RWV PG 11 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT RWV PG 11 è un prodotto innovativo progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio offre resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione delle connessioni elettriche è fondamentale. Con un design pratico e funzionale, il SKINDICHT RWV PG 11 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT RWV PG 11