› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT RWV-M 32X1.5 WO. E+D

Cod. Rexel RR52107841
Cod. Produttore 52107841
Cod. EAN 4044773167108

Informazioni principali

  • Serie: RWV-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro cavo: 32x1,5 mm
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Costruzione: robusta
  • Prestazioni: elevate e durature

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT RWV-M 32X1,5 O. E+D, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. Perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT RWV-M 32X1,5 O. E+D, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. Perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

34 mm

lunghezza della filettatura

8,5 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT RWV-M 32X1.5 WO. E+D