› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT RWV-M 32X1.5

Cod. Rexel RR52107840
Cod. Produttore 52107840
Cod. EAN 4044773167139

Informazioni principali

  • Serie: RWV-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: elevata sicurezza
  • Materiale: alta qualità
  • Dimensioni: 32x1,5 mm
  • Durata: resistente nel tempo
  • Applicazioni: ambienti elettrici

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT RWV-M 32X1,5 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'eccellente protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una durata nel tempo. Questo componente è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono un elevato livello di sicurezza. La sua costruzione robusta e la precisione nelle dimensioni lo rendono perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT RWV-M 32X1,5 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'eccellente protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una durata nel tempo. Questo componente è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono un elevato livello di sicurezza. La sua costruzione robusta e la precisione nelle dimensioni lo rendono perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Apertura chiave

34 mm

lunghezza della filettatura

8,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT RWV-M 32X1.5