›

SKINDICHT RWV-M 25X1.5 WO. E+D

Cod. Rexel RR52107831
Cod. Produttore 52107831
Cod. EAN 4044773167160

Informazioni principali

  • Serie: RWV-M
  • Dimensioni: 25x1.5 mm
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tenuta: Ottimale
  • Sicurezza: Elevati standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT RWV-M 25X1.5 WO. E+D è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e adattarsi a tubi con dimensioni di 25x1.5, offrendo una tenuta ottimale. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

8,5 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT RWV-M 25X1.5 WO. E+D