› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT RWV-M 25X1.5

Cod. Rexel RR52107830
Cod. Produttore 52107830
Cod. EAN 4044773167207

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT RWV-M
  • Tubo: 25x1,5 mm
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Tenuta: Robusta e affidabile
  • Uso: Collegamenti elettrici
  • Prestazioni: Eccellenti

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT RWV-M 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una tenuta perfetta, prevenendo l'ingresso di polvere e umidità. SKINDICHT RWV-M è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni eccellenti nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT RWV-M 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una tenuta perfetta, prevenendo l'ingresso di polvere e umidità. SKINDICHT RWV-M è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni eccellenti nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

8,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT RWV-M 25X1.5