›

SKINDICHT RWV-M 20X1.5 WO. E+D

Cod. Rexel RR52107821
Cod. Produttore 52107821
Cod. EAN 4044773167252

Informazioni principali

  • Filettatura: M 20x1.5
  • Tenuta stagna: Alta protezione
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Montaggio: Semplice e sicuro
  • Serie: RWV-M
  • Uso: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT RWV-M 20X1.5 WO. E+D è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una perfetta impermeabilità e una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni. La filettatura metrica M 20x1.5 consente un montaggio semplice e sicuro su quadri elettrici e apparecchiature, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT RWV-M 20X1.5 WO. E+D