›

SKINDICHT RWV-M 16X1.5 WO. E+D

Cod. Rexel RR52107811
Cod. Produttore 52107811
Cod. EAN 4044773167368

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale: Alta qualità
  • Tenuta: Sicura e duratura
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Funzione: Prevenzione cortocircuiti
  • Serie: RWV-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT RWV-M 16X1.5 WO. E+D è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l'integrità dei cavi. La filettatura M16x1.5 permette un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni industriali e civili. Questo pressacavo è progettato per offrire una tenuta sicura e duratura, contribuendo a prevenire danni e cortocircuiti, assicurando così prestazioni ottimali nel tempo.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT RWV-M 16X1.5 WO. E+D