›

SKINDICHT RWV-M 16X1.5

Cod. Rexel RR52107810
Cod. Produttore 52107810
Cod. EAN 4044773167399

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16X1.5
  • Tenuta stagna: polvere e liquidi
  • Materiale: resistente e alta qualità
  • Montaggio: filettature metriche
  • Applicazione: industriale e civile
  • Protezione: cablaggio elettrico
  • Affidabilità: durata nel tempo
  • Serie: RWV-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT RWV-M 16X1.5 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una perfetta impermeabilizzazione contro polvere e liquidi, mantenendo l'integrità del cablaggio. Il modello 16X1.5 è progettato per adattarsi a filettature metriche standard, offrendo un montaggio semplice e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, questo pressacavo contribuisce a mantenere elevate prestazioni degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT RWV-M 16X1.5