›

SKINDICHT O-RING PG 9/M16 (13X1.5)

Cod. Rexel RR53102011
Cod. Produttore 53102011
Cod. EAN 4044773178883

Informazioni principali

  • Tipo: O-Ring
  • Dimensioni: 13x1.5 mm
  • Filettature: PG 9 e M16
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Funzione: Tenuta ottimale
  • Serie: SKINDICHT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizione O-Ring SKINDICHT progettata per garantire una tenuta ottimale nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per collegamenti con filettature PG 9 e M16, con dimensioni di 13x1.5 mm. Questo componente assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici e facilitando l'installazione di cavi in modo sicuro e affidabile.

Caratteristiche tecniche

Spessore

1,5 mm

SKINDICHT O-RING PG 9/M16 (13X1.5)