›

SKINDICHT O-RING PG 7 (10X1.5) NBR

Cod. Rexel RR53001010
Cod. Produttore 53001010
Cod. EAN 4044773164732

Informazioni principali

  • Materiale: NBR
  • Dimensioni: 10x1.5 mm
  • Tipo: O-RING
  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Durata: Alta resistenza
  • Funzione: Tenuta efficace

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'O-ring SKINDICHT PG 7 è realizzato in NBR, un materiale resistente e durevole, con dimensioni di 10x1.5 mm. Questo componente è progettato per garantire una tenuta efficace nelle applicazioni elettriche, proteggendo le connessioni da polvere e umidità. Grazie alla sua precisione e qualità, assicura una perfetta aderenza e affidabilità nel tempo, ideale per l'uso in sistemi di cablaggio e installazioni elettriche che richiedono sicurezza e protezione.

Caratteristiche tecniche

Spessore

1,5 mm

SKINDICHT O-RING PG 7 (10X1.5) NBR