›

SKINDICHT O-RING PG 29 (34X2) NBR

Cod. Rexel RR53001040
Cod. Produttore 53001040
Cod. EAN 4044773164619

Informazioni principali

  • Tipo: O-RING
  • Dimensioni: 34x2 mm
  • Materiale: NBR
  • Compatibilità: PG 29
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Resistenza: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: SKINDICHT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'O-ring SKINDICHT PG 29 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna in applicazioni elettriche. Realizzato in NBR, un materiale resistente e durevole, questo O-ring ha dimensioni precise di 34x2 mm, assicurando una perfetta compatibilità con i sistemi PG 29. Ideale per proteggere i cablaggi da polvere, umidità e agenti esterni, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici e a prolungarne la durata nel tempo. La sua affidabilità lo rende una scelta indispensabile per installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT O-RING PG 29 (34X2) NBR