›

SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) NBR

Cod. Rexel RR52005750
Cod. Produttore 52005750
Cod. EAN 4044773434491

Informazioni principali

  • Tipo: O-RING
  • Dimensioni: 26x2 mm
  • Materiale: NBR
  • Applicazione: Tenuta elettrica
  • Installazione: Facile e precisa
  • Resistenza: Alta durata
  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione: Ottimale

Descrizione del prodotto

Scopri l'O-RING SKINDICHT PG 21/26 X2, un prodotto essenziale per garantire la tenuta e la protezione nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo O-RING offre una resistenza ottimale e una lunga durata. La sua progettazione precisa assicura un'installazione facile e una perfetta adattabilità. Scegli SKINDICHT per prestazioni affidabili e per mantenere i tuoi sistemi elettrici in condizioni ottimali. Descrizione del produttore: Scopri l'O-RING SKINDICHT PG 21/26 X2, un prodotto essenziale per garantire la tenuta e la protezione nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo O-RING offre una resistenza ottimale e una lunga durata. La sua progettazione precisa assicura un'installazione facile e una perfetta adattabilità. Scegli SKINDICHT per prestazioni affidabili e per mantenere i tuoi sistemi elettrici in condizioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) NBR