›

SKINDICHT O-RING PG 16 (20X1.5) NBR

Cod. Rexel RR53001030
Cod. Produttore 53001030
Cod. EAN 4044773164664

Informazioni principali

  • Tipo: O-RING
  • Dimensioni: 20x1,5 mm
  • Materiale: NBR
  • Serie: SKINDICHT
  • Filettatura: PG 16
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Scopri l'O-RING SKINDICHT PG 16/20 X1,5, un componente essenziale per garantire la tenuta e la protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo O-RING offre resistenza e durata nel tempo, perfetto per ambienti industriali. Il design preciso assicura una calzata perfetta, prevenendo perdite e infiltrazioni. Scegli l'affidabilità e la sicurezza per i tuoi progetti elettrici con questo prodotto versatile e performante. Descrizione del produttore: Scopri l'O-RING SKINDICHT PG 16/20 X1,5, un componente essenziale per garantire la tenuta e la protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo O-RING offre resistenza e durata nel tempo, perfetto per ambienti industriali. Il design preciso assicura una calzata perfetta, prevenendo perdite e infiltrazioni. Scegli l'affidabilità e la sicurezza per i tuoi progetti elettrici con questo prodotto versatile e performante.

Caratteristiche tecniche

Spessore

1,5 mm

SKINDICHT O-RING PG 16 (20X1.5) NBR