›

SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) N

Cod. Rexel RR52005740
Cod. Produttore 52005740
Cod. EAN 4044773434538

Informazioni principali

  • Dimensioni: PG 13.5 (18x1.5)
  • Materiale: resistente e durevole
  • Funzione: tenuta e protezione
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: alta
  • Adattabilità: perfetta
  • Serie: SKINDICHT
  • Uso: installazioni varie

Descrizione del prodotto

Scopri l'O-RING SKINDICHT PG 13,5/18X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo O-RING offre durabilità e affidabilità in ogni utilizzo. La sua dimensione specifica lo rende ideale per un'ampia gamma di installazioni, assicurando una perfetta adattabilità. Scegli l'O-RING SKINDICHT per prestazioni ottimali e tranquillità nelle tue operazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri l'O-RING SKINDICHT PG 13,5/18X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo O-RING offre durabilità e affidabilità in ogni utilizzo. La sua dimensione specifica lo rende ideale per un'ampia gamma di installazioni, assicurando una perfetta adattabilità. Scegli l'O-RING SKINDICHT per prestazioni ottimali e tranquillità nelle tue operazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Spessore

1,5 mm

SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) N