›

SKINDICHT O-RING PG 11 (16X1.5) NBR

Cod. Rexel RR53001020
Cod. Produttore 53001020
Cod. EAN 4044773164701

Informazioni principali

  • Materiale: NBR
  • Dimensioni: 16x1,5 mm
  • Compatibilità: PG 11
  • Funzione: Tenuta stagna
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Alta durabilità
  • Serie: SKINDICHT

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT O-RING PG 11/16 X1,5, un componente essenziale per garantire un'efficace tenuta in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo o-ring è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, offrendo durabilità e affidabilità. La sua dimensione precisa assicura una perfetta compatibilità con connettori e dispositivi, rendendolo ideale per professionisti del settore. Affidati al SKINDICHT O-RING per prestazioni superiori e sicurezza nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT O-RING PG 11/16 X1,5, un componente essenziale per garantire un'efficace tenuta in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo o-ring è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, offrendo durabilità e affidabilità. La sua dimensione precisa assicura una perfetta compatibilità con connettori e dispositivi, rendendolo ideale per professionisti del settore. Affidati al SKINDICHT O-RING per prestazioni superiori e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Spessore

1,5 mm

SKINDICHT O-RING PG 11 (16X1.5) NBR