›

SKINDICHT O-RING M63 (57X2) NBR

Cod. Rexel RR53102070
Cod. Produttore 53102070
Cod. EAN 4044773178661

Informazioni principali

  • Dimensioni: 63/57X2 mm
  • Materiale: NBR
  • Tipo: O-RING
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: SKINDICHT
  • Uso: Tenuta efficace

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT O-RING M63/57X2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta efficace. Realizzato con materiali resistenti, questo O-ring offre prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 63/57X2 lo rende ideale per vari utilizzi, assicurando una protezione ottimale contro l'ingresso di polvere e umidità. Con il SKINDICHT O-RING, puoi contare su un componente durevole e performante, essenziale per il tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT O-RING M63/57X2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta efficace. Realizzato con materiali resistenti, questo O-ring offre prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 63/57X2 lo rende ideale per vari utilizzi, assicurando una protezione ottimale contro l'ingresso di polvere e umidità. Con il SKINDICHT O-RING, puoi contare su un componente durevole e performante, essenziale per il tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT O-RING M63 (57X2) NBR