›

SKINDICHT O-RING M32 (28X2) NBR

Cod. Rexel RR53102040
Cod. Produttore 53102040
Cod. EAN 4044773178760

Informazioni principali

  • Materiale: NBR resistente
  • Dimensioni: 28x2 mm
  • Protezione: tenuta polvere/acqua
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: SKINDICHT
  • Uso: installazioni elettriche
  • Funzione: sigillatura perfetta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'O-ring SKINDICHT M32 è realizzato in NBR, un materiale resistente e versatile ideale per garantire tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Con dimensioni di 28x2 mm, questo componente assicura una perfetta sigillatura, prevenendo infiltrazioni di polvere e acqua. Progettato per l'uso in sistemi di cablaggio e installazioni elettriche, l'O-ring offre affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti diversi.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT O-RING M32 (28X2) NBR