›

SKINDICHT O-RING M32 (28X2) FKM

Cod. Rexel RR52122040
Cod. Produttore 52122040
Cod. EAN 4044773165333

Informazioni principali

  • Materiale: FKM (VITON)
  • Dimensioni: M32 (28X2)
  • Resistenza: Temperature elevate
  • Protezione: Sigillatura affidabile
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Lunga
  • Serie: SKINDICHT

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT O-RING M32/28X2 in VITON, un componente essenziale per garantire sigillature affidabili e durature. Realizzato in VITON, questo O-RING offre resistenza eccezionale a temperature elevate e sostanze chimiche, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione M32/28X2 assicura una perfetta adattabilità, contribuendo a migliorare l'efficienza dei tuoi sistemi. Scegli questo prodotto per prestazioni superiori e una lunga durata. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT O-RING M32/28X2 in VITON, un componente essenziale per garantire sigillature affidabili e durature. Realizzato in VITON, questo O-RING offre resistenza eccezionale a temperature elevate e sostanze chimiche, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione M32/28X2 assicura una perfetta adattabilità, contribuendo a migliorare l'efficienza dei tuoi sistemi. Scegli questo prodotto per prestazioni superiori e una lunga durata.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT O-RING M32 (28X2) FKM