›

SKINDICHT O-RING M25 (22X2) NBR

Cod. Rexel RR53102030
Cod. Produttore 53102030
Cod. EAN 4044773178814

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25/22X2 mm
  • Materiale: NBR
  • Tipo: O-RING
  • Serie: SKINDICHT
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Tenuta umidità
  • Resistenza: Alta qualità
  • Uso: Versatile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT O-RING M25/22X2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo O-ring è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una tenuta eccellente e protezione contro l'umidità. La sua dimensione di 25/22X2 lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli questo componente affidabile per migliorare l'efficienza e la sicurezza dei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT O-RING M25/22X2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo O-ring è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una tenuta eccellente e protezione contro l'umidità. La sua dimensione di 25/22X2 lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli questo componente affidabile per migliorare l'efficienza e la sicurezza dei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT O-RING M25 (22X2) NBR