›

SKINDICHT O-RING M20 (17X2) NBR

Cod. Rexel RR53102020
Cod. Produttore 53102020
Cod. EAN 4044773178869

Informazioni principali

  • Diametro: 20 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: NBR
  • Tipo: O-RING
  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione: Tenuta alta
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Resistenza: Umidità e contaminanti

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT O-RING M20/17X2, un componente essenziale per garantire un'ottima tenuta nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo O-ring offre resistenza e durata nel tempo. La sua dimensione di 20 mm di diametro e 2 mm di spessore lo rende ideale per molte applicazioni. Con il SKINDICHT O-RING, puoi contare su prestazioni affidabili e una protezione efficace contro l'umidità e le contaminazioni. Perfetto per chi cerca soluzioni di alta affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT O-RING M20/17X2, un componente essenziale per garantire un'ottima tenuta nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo O-ring offre resistenza e durata nel tempo. La sua dimensione di 20 mm di diametro e 2 mm di spessore lo rende ideale per molte applicazioni. Con il SKINDICHT O-RING, puoi contare su prestazioni affidabili e una protezione efficace contro l'umidità e le contaminazioni. Perfetto per chi cerca soluzioni di alta affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT O-RING M20 (17X2) NBR