›

SKINDICHT O-RING M20 (17X1.5) NBR

Cod. Rexel RR53102021
Cod. Produttore 53102021
Cod. EAN 4044773178852

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20 mm diametro
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: NBR
  • Tipo: O-RING
  • Serie: SKINDICHT
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durata
  • Protezione: Tenuta sicura

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT O-RING M20/17X1,5, un prodotto essenziale per garantire tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo o-ring offre resistenza e durata nel tempo. La sua dimensione di 20 mm di diametro e 1,5 mm di spessore lo rende ideale per diverse configurazioni. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate, il SKINDICHT O-RING è una scelta intelligente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT O-RING M20/17X1,5, un prodotto essenziale per garantire tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo o-ring offre resistenza e durata nel tempo. La sua dimensione di 20 mm di diametro e 1,5 mm di spessore lo rende ideale per diverse configurazioni. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate, il SKINDICHT O-RING è una scelta intelligente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Spessore

1,5 mm

SKINDICHT O-RING M20 (17X1.5) NBR