›

SKINDICHT O-RING M16 (13X2) NBR

Cod. Rexel RR53102010
Cod. Produttore 53102010
Cod. EAN 4044773178906

Informazioni principali

  • Dimensioni: M16 (13X2)
  • Materiale: NBR
  • Funzione: Tenuta e isolamento
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: SKINDICHT
  • Prestazioni: Ottimali
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT O-RING M16/13X2 è un elemento fondamentale per garantire la tenuta e l'isolamento in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, assicurando prestazioni ottimali. La sua dimensione M16/13X2 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. Scegliere il SKINDICHT O-RING significa optare per un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT O-RING M16/13X2 è un elemento fondamentale per garantire la tenuta e l'isolamento in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, assicurando prestazioni ottimali. La sua dimensione M16/13X2 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. Scegliere il SKINDICHT O-RING significa optare per un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT O-RING M16 (13X2) NBR