›

SKINDICHT O-RING M12 (9X1.5) FKM

Cod. Rexel RR52122001
Cod. Produttore 52122001
Cod. EAN 4044773165548

Informazioni principali

  • Materiale: FKM (VITON)
  • Diametro interno: 12 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Resistenza chimica: elevata
  • Applicazione: tenuta elettrica
  • Durabilità: alta
  • Serie: SKINDICHT
  • Versatilità: ampio utilizzo

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT O-RING M12/9X1,5 è un componente essenziale per garantire una tenuta efficace in applicazioni elettriche. Realizzato in VITON, questo o-ring offre resistenza chimica e durevolezza, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La sua dimensione di 12 mm di diametro interno e 1,5 mm di spessore lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Scegliere il SKINDICHT O-RING significa optare per qualità e prestazioni superiori nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT O-RING M12/9X1,5 è un componente essenziale per garantire una tenuta efficace in applicazioni elettriche. Realizzato in VITON, questo o-ring offre resistenza chimica e durevolezza, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La sua dimensione di 12 mm di diametro interno e 1,5 mm di spessore lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Scegliere il SKINDICHT O-RING significa optare per qualità e prestazioni superiori nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Spessore

1,5 mm

SKINDICHT O-RING M12 (9X1.5) FKM