› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT MR PG 29/21

Cod. Rexel RR52003900
Cod. Produttore 52003900
Cod. EAN 4044773437959

Informazioni principali

  • Serie: MR PG
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Design: robusto e funzionale
  • Durabilità: elevata
  • Uso: ambienti impegnativi

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT MR PG 29/21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Questo articolo, realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Con un design innovativo e funzionale, SKINDICHT MR PG 29/21 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT MR PG 29/21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Questo articolo, realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Con un design innovativo e funzionale, SKINDICHT MR PG 29/21 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MR PG 29/21