›

SKINDICHT MR PG 29/16 Pressacavo

Cod. Rexel RR52003890
Cod. Produttore 52003890
Cod. EAN 4044773437966

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 29/16 mm
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Ergonomica
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Funzione: Fissaggio sicuro
  • Serie: SKINDICHT MR
  • Protezione da: Polvere e umidità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MR PG 29/16 è un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura una tenuta stagna contro polvere e umidità, preservando l'integrità degli impianti elettrici. Il design ergonomico facilita l'installazione, mentre la compatibilità con cavi di diametro specifico consente un adattamento ottimale. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MR PG 29/16 Pressacavo