› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT MR PG 21/13.5

Cod. Rexel RR52003860
Cod. Produttore 52003860
Cod. EAN 4044773437997

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT MR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: elevata contro agenti esterni
  • Materiale: resistente e isolante
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Design: robusto e innovativo
  • Dimensioni: PG 21/13,5
  • Durata: affidabile e duraturo

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT MR PG 21/13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un eccellente isolamento e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Con SKINDICHT MR PG 21/13,5, puoi contare su un componente affidabile e duraturo, perfetto per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT MR PG 21/13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un eccellente isolamento e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Con SKINDICHT MR PG 21/13,5, puoi contare su un componente affidabile e duraturo, perfetto per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MR PG 21/13.5