› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT MR PG 16/9

Cod. Rexel RR52003820
Cod. Produttore 52003820
Cod. EAN 4044773438048

Informazioni principali

  • Serie: MR
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Versatile
  • Durata: Alta
  • Connessione: Sicura
  • Tipo: PG 16/9

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT MR PG 16/9 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e protetta. Realizzato in materiali resistenti, offre un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse installazioni. Con il SKINDICHT MR PG 16/9, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT MR PG 16/9 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e protetta. Realizzato in materiali resistenti, offre un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse installazioni. Con il SKINDICHT MR PG 16/9, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MR PG 16/9