› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT MR PG 16/13.5

Cod. Rexel RR52003840
Cod. Produttore 52003840
Cod. EAN 4044773438017

Informazioni principali

  • Serie: MR
  • Filettatura: PG 16/13,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Ottimale elettrica
  • Resistenza: Robusta
  • Design: Integrabile
  • Tenuta: Eccellente
  • Applicazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT MR PG 16/13,5 è una soluzione innovativa progettata per garantire una protezione ottimale in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e resistenza. La sua colorazione e design sono pensati per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto. Ideale per applicazioni che richiedono un'ottima tenuta, il SKINDICHT MR PG 16/13,5 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT MR PG 16/13,5 è una soluzione innovativa progettata per garantire una protezione ottimale in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e resistenza. La sua colorazione e design sono pensati per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto. Ideale per applicazioni che richiedono un'ottima tenuta, il SKINDICHT MR PG 16/13,5 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MR PG 16/13.5