› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT MR PG 16/11

Cod. Rexel RR52003830
Cod. Produttore 52003830
Cod. EAN 4044773438024

Informazioni principali

  • Serie: MR
  • Grado protezione: IP68
  • Diametro cavo: 11 mm
  • Filettatura: PG 16
  • Materiale: Poliammide
  • Temperatura uso: -40°C a +100°C
  • Resistenza UV: Elevata
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT MR PG 16/11, un prodotto innovativo progettato per garantire la massima protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre una resistenza superiore e una durata eccezionale. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di utilizzi, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli SKINDICHT MR PG 16/11 per un'affidabilità senza pari nelle tue soluzioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT MR PG 16/11, un prodotto innovativo progettato per garantire la massima protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre una resistenza superiore e una durata eccezionale. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di utilizzi, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli SKINDICHT MR PG 16/11 per un'affidabilità senza pari nelle tue soluzioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MR PG 16/11