› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT MR PG 13.5/7

Cod. Rexel RR52003780
Cod. Produttore 52003780
Cod. EAN 4044773438086

Informazioni principali

  • Serie: MR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: PG 13,5/7
  • Materiale: resistente
  • Colore: neutro
  • Applicazione: connessioni elettriche

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT MR PG 13,5/7 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione neutra si integra perfettamente in diversi contesti, rendendolo ideale per l'uso in ambienti professionali. Questo componente è essenziale per chi cerca soluzioni durature e di alta affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT MR PG 13,5/7 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione neutra si integra perfettamente in diversi contesti, rendendolo ideale per l'uso in ambienti professionali. Questo componente è essenziale per chi cerca soluzioni durature e di alta affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MR PG 13.5/7