› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT MR PG 13.5/11

Cod. Rexel RR52003800
Cod. Produttore 52003800
Cod. EAN 4044773438062

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: impermeabile
  • Dimensioni: PG 13,5/11
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Serie: SKINDICHT MR
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT MR PG 13,5/11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione impermeabile e sicura per le tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse applicazioni, mantenendo la funzionalità e la sicurezza. Con il SKINDICHT MR, puoi contare su prestazioni eccellenti e su un design che facilita l'installazione. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT MR PG 13,5/11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione impermeabile e sicura per le tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse applicazioni, mantenendo la funzionalità e la sicurezza. Con il SKINDICHT MR, puoi contare su prestazioni eccellenti e su un design che facilita l'installazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MR PG 13.5/11