›

SKINDICHT MR-M HEX. 63X1.5/50X1.5+O

Cod. Rexel RR52101977
Cod. Produttore 52101977
Cod. EAN 4044773471922

Informazioni principali

  • Serie: MR-M
  • Dimensioni: 63X1.5/50X1.5
  • Materiale: resistente
  • Protezione: polvere e umidità
  • Installazione: facile
  • Compatibilità: alta
  • Uso: elettrico
  • Design: robusto

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT MR-M 63X1,5/50X1,5+O-RING è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e il design innovativo assicurano una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con un'ottima compatibilità e facilità di installazione, rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT MR-M 63X1,5/50X1,5+O-RING è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e il design innovativo assicurano una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con un'ottima compatibilità e facilità di installazione, rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M HEX. 63X1.5/50X1.5+O