›

SKINDICHT MR-M HEX. 32X1.5/25X1.5+O

Cod. Rexel RR52101973
Cod. Produttore 52101973
Cod. EAN 4044773471878

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32X1,5 / 25X1,5
  • Tipo: Connettore
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazione: Elettrica
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: MR-M
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT MR-M 6KT è un connettore di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con dimensioni di 32X1,5 e 25X1,5, questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro polvere e umidità. Scegli SKINDICHT per una soluzione elettrica che combina efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT MR-M 6KT è un connettore di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con dimensioni di 32X1,5 e 25X1,5, questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro polvere e umidità. Scegli SKINDICHT per una soluzione elettrica che combina efficienza e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M HEX. 32X1.5/25X1.5+O