›

SKINDICHT MR-M HEX. 25X1.5/20X1.5+O

Cod. Rexel RR52101968
Cod. Produttore 52101968
Cod. EAN 4044773471847

Informazioni principali

  • Serie: MR-M
  • Dimensioni: 25X1,5 / 20X1,5
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Funzione: Tenuta e protezione
  • Isolamento: Elevato
  • Durata: Affidabile
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT MR-M 6KT, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficace per l'isolamento e la sicurezza. Con dimensioni di 25X1,5 e 20X1,5, il SKINDICHT MR-M è perfetto per soddisfare le esigenze di installazioni professionali. La sua affidabilità e durata lo rendono un elemento essenziale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT MR-M 6KT, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficace per l'isolamento e la sicurezza. Con dimensioni di 25X1,5 e 20X1,5, il SKINDICHT MR-M è perfetto per soddisfare le esigenze di installazioni professionali. La sua affidabilità e durata lo rendono un elemento essenziale nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M HEX. 25X1.5/20X1.5+O