›

SKINDICHT MR-M HEX. 25X1.5/16X1.5+O

Cod. Rexel RR52101967
Cod. Produttore 52101967
Cod. EAN 4044773471830

Informazioni principali

  • Filettatura: 25x1.5/16x1.5
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Uso: Quadri elettrici
  • Funzione: Collegamento sicuro
  • Serie: MR-M HEX
  • Resistenza: Polvere e umidità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MR-M HEX è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, assicurando la tenuta stagna necessaria per applicazioni industriali. La filettatura da 25x1.5 e la dimensione 16x1.5 consentono un montaggio preciso e stabile, ideale per l’installazione in quadri elettrici e impianti di automazione. Questo componente è essenziale per mantenere l’integrità degli impianti elettrici, migliorando la sicurezza e la durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M HEX. 25X1.5/16X1.5+O