›

SKINDICHT MR-M HEX. 20X1.5/16X1.5+O

Cod. Rexel RR52101966
Cod. Produttore 52101966
Cod. EAN 4044773471823

Informazioni principali

  • Filettatura: 20x1.5/16x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Tenuta: Ermetica
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: MR-M HEX
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT MR-M HEX è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, preservando l'integrità delle connessioni. Il modello con filettatura 20x1.5 e 16x1.5 è progettato per un montaggio semplice e stabile, offrendo una tenuta ermetica che previene infiltrazioni esterne. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta una protezione duratura e una facile installazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M HEX. 20X1.5/16X1.5+O